本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×1180
質量(kg)17
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
キャスター4個(ストッパーなし)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)565×450
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段目:515×400×250、スライド:500×375×405、スライド幅235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:515×400×315
寸法(mm)床から下段棚までの隙間:120
耐荷重(kg)天板20、上棚5、スライド棚5、下棚15、全体45
引出しなし/4段
色アイボリー
用途棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。
組立時間約20-30分