CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
レジーナ メッシュタープセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65374208
品番
M-3166
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両サイドにタープ内に差し込む日差しをカットするひさしを装備し、天井のUVカットシルバーコーティングで、夏の暑い日差しや紫外線をカットし、快適に過ごすことができます。
材質
タープ:ポリエステル70D(シルバーコーティング)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、スタンドカート:PEクロス、ポール:スチール径19mm×200cm・スチール径16mm×165cm
寸法(mm)
3100×3300×2000
質量(g)
6700
アズワン品番
64-9354-34