UK-4051 LEDバグランタン CAPTAIN STAG 65374375 UK-4051 LEDバグランタン CAPTAIN STAG 65374375 UK-4051 LEDバグランタン CAPTAIN STAG 65374375 UK-4051 LEDバグランタン CAPTAIN STAG 65374375

LEDバグランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374375 品番UK-4051
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。

質量(g)210 外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129 光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個 バッテリーリチウムポリマー(USB充電) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-9355-02 明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする