CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保冷剤
抗菌クールタイム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65374716
品番
M-9000
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
冷やして繰り返して使える。クーラーバッグに入れての保冷に。
材質
外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー
寸法(mm)
110×158
サイズ
S
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×14×110
保冷時間(時間)
8〜10(使用状況により異なる/内容物には抗菌剤不使用)