CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ガーデン UV長方形パラソル210cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65375233
品番
UD-0059
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
チルト式なので角度を変えて日差し除けができます。中棒外径/上部Φ28、下部Φ32mm
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
3000
直径(Φcm)
210
組立寸法(mm)
2100×1400×長さ2100
収納寸法(mm)
95×95×長さ1470
ポール長(mm)
親骨:1250