CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
HDウォータータンク2500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65375416
品番
UE-3530
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
真空二重構造で冷たさ長持ち。直飲み・注ぎ飲みができる2WAYタイプ。大きな氷も入る広口タイプ。大型ハンドルで持ち運びに便利。保冷専用。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン・ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×180×250
保冷効力(℃)
10以下(6時間)