UG-0086 クライム ストーブ CAPTAIN STAG 65375653 UG-0086 クライム ストーブ CAPTAIN STAG 65375653 UG-0086 クライム ストーブ CAPTAIN STAG 65375653 UG-0086 クライム ストーブ CAPTAIN STAG 65375653

クライム ストーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65375653 品番UG-0086
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ゴトクが2段階に開閉。シェラカップから角型クッカーまで幅広く使える。軽量コンパクト。携帯に便利。

材質鉄(電着塗装〉 質量(g)100 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×28 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65375653
2025-11-24
用途:
自社開発製品のフィールドテスト時の携行品として
有限会社吾嬬製作所 様

購入理由はこれまで使用してきたスタンダードタイプのポケットストーブが少し小さくて使い辛かった為一回り大きくて軽量なこのクライムストーブを購入しました。まだ実際に使用はしていませんが、大きめでありながら軽量に製作されている為、展開したり畳んだりする時や捻りに対して少し剛性の弱さを感じます。しかし設置して使用する状態に至れば荷重に対する充分な剛性は確保されると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする