CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
焼き名人 卓上 カセットコンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375669
品番
UF-0027
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスの火力で、素早く・美味しく、卓上バーベキューを楽しめる。
材質
本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板:ステンレス鋼、焼き網:鉄(クロムめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
質量(g)
2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×221×130
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
2000(2.3kW)
ガス消費量(g/h)
約165