CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ポータブル カセットコンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375678
品番
UF-0028
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
薄型・軽量で持ち運び楽々、コンパクト。防災用や緊急時にも便利。
材質
本体・ボンベカバー・汁受け:鉄(粉体塗装)、バーナー:アルミめっき鋼板、ごとく:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×270×86
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
3000(3.5kW)
ガス消費量(g/h)
約250