CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
76シリーズ クーラーバッグ 24L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375705
品番
UE-0612
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コンパクトに収納できるマジックベルト付。バッグ背面のストラップにキャリーカートのスタンドが通せる。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、仕切り板:ポリエチレン、ポリエチレンフォーム、EVA
色
ベージュ
質量(g)
710
容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×250×360