CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
76シリーズ トートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375723
品番
UE-0614
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前面ポケット付トートバッグタイプのクーラーバッグ。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、底面板:ポリエチレン
色
ヴィンテージグリーン
サイズ
L
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×190×365