調理用温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65377349 品番AP-31-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製

用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0〜220 アズワン品番64-9286-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65377349
2025-10-28
用途:
スチームミルクの温度確認
飲食業

丸洗いできるとの事だったので買いました
少し誤差はありますがわかって使えば問題ないです

対象商品:
65377349
2023-10-11
用途:
肉をローストするときの内部温度の測定
その他業種

文字盤が小さいため読み取りにくい。もう少し大きな文字盤の方が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
65377349
2022-03-04
用途:
ローストビーフ作り
不動産業

老眼鏡をかけないとメモリが見えづらいです
お肉に刺すと直ぐに温度が測れます
体温調理にも活用したいです
コンパクトで場所を取りません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする