5.0m×10m ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウ 65377683 5.0m×10m ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウ 65377683 5.0m×10m ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウ 65377683 5.0m×10m ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウ 65377683

ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65377683 品番 5.0m×10m
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
養生
寸法(m)5.0×10 網地:白、縁ロープ:白 仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D) 材質ポリエステル 目合い(mm)15 強さ網糸:0.40kN以上、吊り網: 材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル ロープ径(Φmm)緑ロープ:9 品種仮設工業会認定品
注意
※安全ネットは、作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさ、縁ロープの太さが異なるので、社団法人仮設工業会の「安全ネットの構造等に関する安全基準と解説」をご参考に充分ご検討の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65377647
2025-12-25
用途:
ゴミステーションの鳥獣防止
製造業

適度な、しなやかさと自重があり鳥獣防止を目的のネットにして使用しております。

対象商品:
65377665
2025-06-18
用途:
解体工事前の予防措置
イチカワ 様 (不動産業)

しっかりとした造りで耐久性もありそうです
カラーが黒があれば良かったです。

対象商品:
65377638
2024-08-28
用途:
単管パイプ製の屋根付きぶどう棚に使用
株式会社林エンジニアリング 様 (サービス業)

単管パイプ製の屋根付きぶどう棚のポリカ屋根の補強に使用しました。強度的にも問題ないと思います。

対象商品:
65377656
2021-11-30
用途:
落下物防止保護用として使用予定
東ガラス店 様 (建設業・工事業)

サイズカットがしにくいので苦労しました
サイズカット用のオプションロープの販売を検討してはいかがですか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする