ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの バット・番重・コンテナ
ホワイトサムの 番重・コンテナ本体
ENDOフリーサイズばんじゅうドーリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65379896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各メーカーのばんじゅうや食品コンテナーに適合します。
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
150
キャスター
自在ゴム車Φ75×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370〜475×550〜785×130
適合メーカー
三甲:ばんじゅう〜大型、特大まで/リス:パンコンテナー小型〜大型、特大まで/セキスイ:P60〜P120、PL型まで