ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの ボール・ざる・漬物・米びつ
ホワイトサムの てぼ・煮ざる
ENDO18‐8木柄新型スパゲティーテボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65379905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス(sus304)/柄:天然木
深さ(mm)
182
外寸(mm)
132
網目
底面:30メッシュ/側面:14メッシュ