※本体

KL-78 USB充電&同期ケーブル C-LN カシムラ 65385697 KL-78 USB充電&同期ケーブル C-LN カシムラ 65385697

USB充電&同期ケーブル C-LN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385697 品番KL-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社MFi認証品。

コード長さ(m)1.2 ホワイト コネクタ形状Lightning、USB-C 転送速度(Mbps)480 インターフェースUSB2.0
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
※高速充電機能はiPhone8以降に搭載されており、USBPD充電器(18W出力以上)で充電することにより動作します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする