※本体

KL-85 Lightningオーディオ変換アダプタ カシムラ 65385724 KL-85 Lightningオーディオ変換アダプタ カシムラ 65385724 KL-85 Lightningオーディオ変換アダプタ カシムラ 65385724

Lightningオーディオ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385724 品番KL-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AppleMFiライセンス認証品。
LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。
ステレオ再生可能。
イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。
イヤホンにマイク機能があれば通話可能。
AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。

ケーブル長(cm)5 ブラック オス形状Lightning メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)0.05
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
※イヤホンやAUXケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする