※本体

AC-017 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385925 AC-017 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385925 AC-017 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385925 AC-017 USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 65385925

USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385925 品番AC-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V〜240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ブラック 使用温度範囲(℃)0〜35 ポート数2 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A 本体質量(g)39 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
注意
※USBPDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする