※本体
LIMON
59s 深紫外線LED除菌BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65386293
品番
T5BAT-BL
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。
用途
3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管
付属品
除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1
寸法(mm)
302×269×154
色
ブルー
質量(g)
2100
入力
18V=1.5A(付属の電源アダプター)
波長(nm)
260~280
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~55
LED寿命(時間)
約10000
インターフェイス
USB type-C
LED使用数(個)
40