絞り込み
ブランド
- LIMON
- AUKEY(オーキー)(7)
- BELKIN(ベルキン)(49)
- CIO(8)
- CRECOTE(5)
- FSC(2)
- HACRAY(ハクライ)(4)
- j5 create(3)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- Vodaview(4)
- アドテック(4)
- エアージェイ(13)
- エスコ(2)
- エレコム(27)
- カシムラ(9)
- マクセル(2)
- 京セラ(3)
- 多摩電子(7)
- 太知ホールディングス(2)
- ブランドをもっと見る

59s 深紫外線LED除菌BOX
LIMON¥25,000税込¥27,5001台4日以内出荷から5日以内出荷大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1寸法(mm)302×269×154質量(g)2100入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)波長(nm)260~280動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~55LED寿命(時間)約10000インターフェイスUSB type-CLED使用数(個)40