フリーカットワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65386537 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

垣根・支柱の固定等に便利です。
添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。
ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。
カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。

用途植物の誘引、支柱の固定作業等。 仕様カッター付 材質被覆部:PVC、芯:針金 幅(mm)4 グリーン 長さ(m)50
注意
※通電しているところには使用しないでください。※再利用される場合は針金が飛び出していないかご確認ください。※高温のところでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする