木柄ショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65387517 品番 EWS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。
土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。
土離れのよいハンマートーン処理を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1580 刃先形状 材質(柄部)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする