E-Value
E-Valueの 土木建築関連
E-Valueの ショベル
E-Valueの 木柄
木柄ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65387526
品番
EWS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴掘り作業が楽に行えます。
土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。
頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
ハンマートーン仕上
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製
全長(mm)
約980
質量(g)
約1550
刃先形状
丸
材質(柄部)
木
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。