- ガーデンショベル 千吉 65387544

- ガーデンショベル 千吉 65387544
- ガーデンショベル 千吉 65387544

ガーデンショベル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先形状カク
質量(g)750
全長(mm)698
内容量1本注文コード65387544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。
園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。
取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。
女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。

用途
土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂全長(mm)698質量(g)750刃先形状カクヘッド幅(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-31
用途: ガーデニング
その他業種

ギザ刃が本当に便利です。柄がしっかりしていますし、根切りもできるので低木の抜本や芝生を剥がしたりと大活躍です。限られた場所を耕すときも大き過ぎないので使いやすいです。ガーデニング初心者の方の道具揃えにもお勧めです。

対象商品 : 65387535
2021-10-27
用途: 重機の泥落とし

適度な細幅と、このサイズには珍しく取っ手付きなので両手で扱えること、泥への刺さりがとても良いことでリース重機返却時の泥落としがはかどります。
あと、営業車に入れっぱなしでもそう邪魔にならないサイズなのも自分には合っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする