千吉
千吉の 土木建築関連
千吉の ショベル
千吉の 木柄
木柄ホームショベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65387569
品番
SWHS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
扱いやすい小型タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
完全熱処理・ショベルシート採用
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
全長(mm)
約820
質量(g)
約1060
刃先形状
丸
材質(柄部)
木
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。