E-Value
E-Valueの 土木建築関連
E-Valueの ショベル
E-Valueの 木柄
木柄丸ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65387578
品番
EWS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。
塗装のはがれにくい粉体塗装です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
粉体塗装
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの
全長(mm)
約980
質量(g)
約1600
刃先形状
丸
材質(柄部)
木
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。