E-Value
E-Valueの 土木建築関連
E-Valueの ショベル
E-Valueの パイプ柄
パイプ柄ショベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65387587
品番
EPS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
土ささりのよい刃先研磨加工です。
塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
刃先研磨・粉体塗装
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ
全長(mm)
約970
質量(g)
約1740
刃先形状
丸
材質(柄部)
パイプ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。