パイプ柄ショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65387596 品番 EPS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
土ささりのよい刃先研磨加工です。
塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 質量(g)約1940 刃先形状 材質(柄部)パイプ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする