規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。ケーブル長(m)約2※コネクター含まず爪折れ防止○色ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(32AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7.2×厚2.3パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×