曜日別特売
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077

LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077
LD-TWSF/BU3 LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 65388077

LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約3※コネクター含まず
内容量1個注文コード65388077品番LD-TWSF/BU3
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。

規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。ケーブル長(m)約3※コネクター含まず爪折れ防止ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(32AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7.2×厚2.3パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする