LANケーブル Cat7 準拠 やわらか 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約10※コネクター含まず 注文コード65388104 品番LD-TWSY/BU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,970
この商品はケーブル長5種類から選べます 他の種類を見る

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。

規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。 ケーブル長(m)約10※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(28AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約5.8 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65388104 LD-TWSY/BU10 65388156 LD-TWSYT/BM10 LANケーブル Cat7 準拠 やわらか 爪が折れない 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム LANケーブル Cat7 準拠 やわらか 爪が折れない 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー エレコム 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする