規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※CAT7準拠はケーブル部のみ。コネクタはRJ45仕様。
ケーブル長(m)2
ケーブル外径(Φmm)5.8
爪折れ防止対応
色ブルー
コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ:○、スリムコネクタ:○、爪折れ防止カバー付コネクタ:○
結線方式ストレート結線
構造より線
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド)
アズワン品番64-9335-34
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)5.8
パッケージアルミ箔袋+ステッカー