規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
ケーブル長(m)約3※コネクター含まず
爪折れ防止○
色ブルー
結線方式ストレート結線
構造ヨリ線(28AWG)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.8
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×