DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217

DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217
DH-HDLOB10BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388217

HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約10(最小巻き半径:40mm)
内容量1個注文コード65388217品番DH-HDLOB10BK
参考基準価格(税別)¥117,185販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。

ケーブル長(m)約10(最小巻き半径:40mm)対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60P色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)シールド無しプラグ金メッキケーブル太さ(mm)約Φ3.6ブラック保証期間6カ月間付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする