三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の 調理機器
三菱電機の ヒーター
IHクッキングヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65388707
品番
CS-G321MS
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)
18.0
色
グレー
電源(V)
単相200
消費電力(W)
5.8
口数
2口IH+ラジエント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
236×598×556
RoHS指令(10物質対応)
対応