TE25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ 65393528

TE25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ 65393528
TE25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ 65393528
TE25/70 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ 65393528

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
高さ(mm)70
内容量1箱(30本)注文コード65393528品番TE25/70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。
様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。
したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。
凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途
一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500高さ(mm)70タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする