画像準備中

電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード65394727 品番EE44139A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜40 点灯開始照度(Lux)5〜300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65394718
2023-11-27
用途:
工場内照明

起動照度調整可能なEEスイッチとして半開放軒下の照明制御用に購入。
消灯タイマー付きモデル(看板スイッチ)では曜日制御機能迄搭載しておらず、明暗制御と時刻制御を別々のデバイスで行うこととしました。
軒下照明なので、動作照度のレベルが判りづらいことから調整可能なモノをチョイスしました。
人感センサによる照明は多くありますが、曜日制御までできるものはほぼ皆無なので、これは仕方ないとっころです。

対象商品:
65394718
2023-10-04
用途:
マンション共用廊下照明器具の点滅に使用してますが、点灯照度を徴す津出来るので便利です。
東京アース有限会社 様 (建設業・工事業)

状況により点灯照度を調節できるので安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65394718
2022-12-13
用途:
経年劣化故障の交換品
不動産業

旧NationalEEセンサースイッチの「EE4413」の後継機「EE4313K」が生産終了しさらに、相当機が「EE441319」(電子式に変更とありましたがうちの「EE4413」はどうやら電子式のようでありコンセント差込型)なのでスイッチ仕様でも問題なく使用可能なので在庫もあるこちらの「EE44139」を購入して交換使用、全く同サイズビス穴も適合したので即交換出来、稼働しました。
※コンセントやスイッチのない方は「EE441319」でないと20秒以内の停電時に1晩誤作動しますのでご注意との事です。

2人が参考にしています
対象商品:
65394727
2023-01-11
用途:
門灯センサーの交換
製造業

商品画像をみて「EE44139」の方が「EE44139Aブラウン」の方が色が白に近かったので「EE44139Aブラウン」を購入しましたが、こちらは文字通りしっかり茶色(ブラウン)でした。サイトの表示が逆なのでは?

MonotaROからの回答

レビューのご投稿をいただき、誠にありがとうございます。また、商品画像についてご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。詳細を確認し、適宜メンテナンスをさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品:
65394718
2021-07-17
用途:
LED化に伴うEEスイッチ交換

今迄共同住宅の階段灯に蛍光灯が使われていたので電流容量の大きなEEスイッチが使っていた。
しかしこの手のタイプは光感度調整機能がないため、ビニールテープを受光部に巻き付けて調整するしかなかった。
今回蛍光灯を全てLEDに交換することによって、容量の小さい光感度調整機能付きのEEスイッチが使える様になり、
実際調整も簡単でとても良かった。
只スイッチボックスが必要になり、既存の電線をそのまま繋ぐには距離が足らず延長することになった。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする