電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65394736 品番EE441319
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜40 点灯開始照度(Lux)5〜300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする