JEMーAアダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65394745 品番VL-JY1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。
接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。
(電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)

材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55(ケーブルを含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く) 周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと) 周囲温度(℃)-10〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65394745
2025-08-20
用途:
電気錠とインターホンの接続
建設業・工事業

こちらの商品を取り扱っているお店がなく納期に間に合いました。
取説も分かりやすく取付がスムーズにできてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
65394745
2024-05-16
用途:
古いシステムとの接続
建設業・工事業

既設のセキュリティユニットと新しいドアホンモニター親機との接続に使用。うまく動作ができました。

対象商品:
65394745
2022-02-18
用途:
玄関ドア電気錠仕様の時
株式会社内野ガラス建材 様 (建設業・工事業)

サッシメーカーから仕入れるより価格が安い為。
非常に簡単に作業が終わる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする