用途換気のタイミングを管理
付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:200〜5000ppm/温度:0.0〜50.0℃/湿度:10.0〜95.0%rh
質量(g)約450
電源DC5V/500mA(USB Type C)
測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200〜3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0〜40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0〜70.0%rh at 20〜30℃)±7.0%rh(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
サンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒
ブザー音約64dB(距離10cmにて)
検知方式NDIR式
使用環境条件-10〜50℃(結露なきこと)
アズワン品番64-9051-66
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有