充電式草刈機

(9件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3.1 注文コード65395479 品番MUR191LDZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はハンドル形状・質量など13種類から選べます 他の種類を見る

楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場

付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ タイプバッテリ、充電器別売 質量(kg)3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1836×251×236 草刈刃(Φmm)230(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0〜6000、中速:0〜5100、低速:0〜3500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395418
2024-07-04
用途:
農地、農道、神社、墓地等の草刈り
農・林・水産業

今回、使用している草刈り機が壊れたので、新しいものを購入しました。注文して1週間ほどで届き、感謝しております。
 私が購入したものはひざ下程度の草までしか対応できません。大きな草だとモーターに大きな負荷がかかり、自動停止します。しかしながらひざ下の草であれば1000平方メートルくらいは楽に刈れます。(電池は4個必要)エンジン式と違い必ず動きますので重宝してます。仕事で使用するのであれば、エンジン式と充電式の併用をお勧めします。

4人が参考にしています
対象商品:
65395445
2024-06-20
用途:
畑の狭いところの草刈り
農・林・水産業

思った以上にパワーがありました。使っていると刃の固定金具部が地面の凹凸に引っかかって刃が傾いて地面に刺さってしまうことがありました。スライダーに交換することで刺さることが激減しました
満足してます

対象商品:
65395418
2023-08-04
用途:
除草作業

とても良いです。エンジン式を使っていましたが、音も静かで燃料を入れる手間や引っ張って始動させるのが大変なので、こちらの充電式を買いました。チェーンソーとバッテリーが共通なのも良かったです。軽いので女性の私でもぜんぜん大丈夫でした。パワーはエンジン式と比べ若干落ちるかな?ですが、全く気になりませんでした。買って良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
65395506
2023-07-09
用途:
畑の草刈り
農・林・水産業

エンジン式の草刈り機が壊れたので購入。
音が静かだし、軽くて使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
65395418
2023-08-14
用途:
草刈り時
建設業・工事業

バッテリーを他の機械等と共有出来て、騒音も少ないので住宅地でも安心して使用できる。
刃の取り換えも簡単。

3人が参考にしています
対象商品:
65395506
2022-10-07
用途:
活動場所の除草
学校法人作新学院 様 (教育・研究機関)

注文してから1か月以上たってしまい、草も伸び放題で作業自体も大変でした。使った感じは、軽くて操作しやすいので良かったです。バッテリーも低速運転ならもちもよく満足していますが、ちょっとパワー不足も感じています。次は中速でどの程度持つのかも試してみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
65395506
2022-04-20
用途:
家庭内の庭の草刈り、荒れた畑の草刈り
農・林・水産業

@モータがトップヘビーとなり、操作感覚が エンジンのものとは、10段階で 4 ぐらい。
A竹は、回転数 「1」では、かったるい、「2」だとバッテリーの寿命がすくな過ぎる。
Bロープで 回転数「1」では芝枯れない、「2」で枯れたが寿命が短い。
Cバッテリーを気にしながら、回転数を変えながら実施。 1回の充電で1軒できた。
Dいい点、軽い、エンジンのかけたりとめたりのわずらわしさが、解消された。
バッテリーを安く、強くなることを期待する。

9人が参考にしています
対象商品:
65395515
2022-04-27
用途:
庭の草刈り
その他業種

腰の部分にあたるクッションには感激したが、ベルトが外れやすいのが欠点。草刈り機そのものの性能についてはこれまで同様とくに問題ない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする