600mm 充電式ポールヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395567 品番MUN600LDRG
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク

刈込み幅(mm)600 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0 質量(kg)4 付属品ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ充電式

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする