マキタ
マキタの 業務用掃除機
マキタの 乾式掃除機
充電式ドライクリーナ VC866DZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395628
品番
VC866DZ
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
吸込仕事率アップ+低騒音の乾式掃除機
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
368
電源(V)
直流 18+18→36
吸込仕事率(W)
90/30
集塵容量(L)
8
風量(m
3
/min)
1.9
真空度(kPa)
10
運転音(dB)(A)
56/49
注意
※バッテリ、充電器別売