マキタ
マキタの AV家電
マキタの オーディオ
マキタの ラジオ
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395734
品番
MR005GZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.5(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
スピーカー
左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個
受信周波数
(AM)522〜1710kHz、(FM)76〜108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
注意
※バッテリ、充電器別売