画像にあるマイクは付属されておりません。別途購入が必要となります

MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743 MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743 MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743 MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743 MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743 MR005GZO 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ 65395743

充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65395743 品番MR005GZO
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ

付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg)5.5(バッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm) スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個 受信周波数(AM)522〜1710kHz、(FM)76〜108MHz アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
関連資料:(9.89MB)
注意
※バッテリ、充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65395743
2022-06-27
用途:
作業現場で使用
サービス業

作業現場で使用しているが、地域や場所等で電波(特にFM)が入りにくい事も多々ある。ロッドアンテナの方が良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする