曜日別特売
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066

MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066
MUR005GRM 充電式草刈機 マキタ 65396066

充電式草刈機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ハンドル形状Uハンドル質量(kg)5.2(バッテリ装着時)バッテリー容量(Ah)4.0注文コード65396066品番MUR005GRM
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイパワー・軽快・低騒音

草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×665×460(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)質量(kg)5.2(バッテリ装着時)付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・充電器・バッテリーバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36ハンドル形状Uハンドル商品タイプバッテリ、充電器付

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65396093
2022-09-15
用途: 畦畔草刈り
農・林・水産業

普段は、メイン機として同じ40VmaxのMUX01GRMM(スプリット)を使用しておりますが、本体重量が僅かながら軽い本機を購入しました。
MUR007GZ標準の255mmチップソーに付きまして、MUX01GRMM(230mmチップソー)と比較しますと、フロント部分の重さがかなりある為、敢て230mmチップソーを装着しております。
230mmチップソーによる取り回しの軽さは、長時間の作業を行っても疲労感が違います。
バッテリーの稼働時間に付きましては、同じモード1(低速回転)で、MUX01GRMM(スプリット)と比較した場合、MUX01GRMM(スプリット)の方が、実稼働時間は長いです。
某草刈り系Youtuberの方の動画で、話しておられましたが、MUX01GRMM(スプリット)のモーターが2世代前?で、力が弱いとの事。
MUR007GZのバッテリー稼働時間の短さに対処する為に、自分は、BL4040を4個と急速充電器 DC40RB(2口タイプ)を使って作業を行っています。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする