充電式草刈機

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状2グリップ 質量(kg)4.7(バッテリ装着時) バッテリー容量(Ah)4.0 注文コード65396109 品番MUR009GRM
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はハンドル形状・質量・バッテリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー・軽快・低騒音

草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0〜7000、中速:0〜5500、低速:0〜4600 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×255×180(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含) 質量(kg)4.7(バッテリ装着時) 付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・充電器・バッテリー バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)36 ハンドル形状2グリップ 商品タイプバッテリ、充電器付

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65396093
2022-09-15
用途:
畦畔草刈り
農・林・水産業

普段は、メイン機として同じ40VmaxのMUX01GRMM(スプリット)を使用しておりますが、本体重量が僅かながら軽い本機を購入しました。
MUR007GZ標準の255mmチップソーに付きまして、MUX01GRMM(230mmチップソー)と比較しますと、フロント部分の重さがかなりある為、敢て230mmチップソーを装着しております。
230mmチップソーによる取り回しの軽さは、長時間の作業を行っても疲労感が違います。
バッテリーの稼働時間に付きましては、同じモード1(低速回転)で、MUX01GRMM(スプリット)と比較した場合、MUX01GRMM(スプリット)の方が、実稼働時間は長いです。
某草刈り系Youtuberの方の動画で、話しておられましたが、MUX01GRMM(スプリット)のモーターが2世代前?で、力が弱いとの事。
MUR007GZのバッテリー稼働時間の短さに対処する為に、自分は、BL4040を4個と急速充電器 DC40RB(2口タイプ)を使って作業を行っています。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする