マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式スプリット草刈機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65396145
品番
MUX18DRGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,700
「最軽量4.1kg」18Vスプリット
23mLエンジン式同等の軽快な使用感
付属品
チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
4.1
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1840×230×175(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0〜7000、低速:0〜5000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65396145
MUX18DRGM
63157527
MUX18DRGM
充電式スプリット草刈機
マキタ
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました