折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65396215 品番 YSF-6040B(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。

床面高さ(mm)125 質量(kg)5.6 オリーブドラブ 用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター前輪自在×2、後輪固定×2 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
荷物の搬入時
その他業種

女性でも持てるくらい軽く、荷物を載せる部分も丈夫そうです。車に載せるのにも楽で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
50507556
2025-03-11
用途:
商品の運搬
製造業

ブレーキの開閉レバーが硬くて解除時に怪我をいずれするでしょう。
返品したいですが、もう使用してしまいました。
早い時期にスクラップにします。

1人が参考にしています
対象商品:
65396215
2024-04-08
用途:
現場に道具を持ち込む時

扱いやすかった
立てると自立はするが、ブレーキレバーが床を傷付ける

2人が参考にしています
対象商品:
65396215
2023-11-08
用途:
軽い方ですね
Masterwork 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通の台車の半分ほどの重さですが、持ってみると意外と重い?
この倍の重さだとやっぱり辛いと思うので、これにしてよかったですね。
ブレーキも付いているし、立たせる事が出来るし満足です

対象商品:
65396215
2023-08-17
用途:
荷物の運搬

キャスターは静かでスムース。私の場合ですが ブレーキ操作に慣れが必要と感じました。

対象商品:
65396215
2023-03-17
用途:
買い物の搬入
その他業種

◎このサイズは重量が4kgのものが多い中、6kgほどあり安定感があります。
 (4kgほどのものは前輪が浮き走行が不安定になります)
◎取っ手の出し入れがスムーズ
◎ストッパー付き
◎自立型(床面にコ形のバーがあり簡単に自立)
と全て揃っていてありがたいです。
とても良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
65396215
2023-03-15
用途:
届いた荷物を載せるとき

軽量で折りたたんで仕舞えて、直立で立たせることができ重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
65396215
2022-01-31
用途:
入荷物の搬送時
株式会社コプロシステム 様 (サービス業)

折りたたんだ時、持ち手の部分が荷台と一体となりコンパクトになるので、車へ載せる際に場所を取らずにとても助かります。また、傾斜のある場所に止めておく際、ブレーキが非常に役立ちます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする