61519 MS 9320(多機能性シーラント) Teroson(テロソン) 65396328 61519 MS 9320(多機能性シーラント) Teroson(テロソン) 65396328 61519 MS 9320(多機能性シーラント) Teroson(テロソン) 65396328

MS 9320(多機能性シーラント)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード65396328 品番61519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表面塗装の4つの機能を1つで!仕上りはゴム状弾性体
OEM(生産ライン)での仕上げを再現します。
優れた耐垂れ性、上塗り可能。
スプレー、ハケ塗り可能。
全てのOEMのPVCアンダーボディコーティングに適応。
スポット溶接にも適しています。
シリコーンを含有しておりません。
無臭。
イソシアネートを含有しておりません。
テロスタット9320をビートで塗るか、スプレーするかで2つのタイプのノズルで使い分けできます。

用途
ホイールハウス、アンダーボディー、フロントエプロン、リアエプロン等の防錆、アンダーコートに。
フロントスカート、リアスカート、ロッカーパネル、ホイールハウス等の飛び石跳ね保護に。
あらゆる車体の接合部、シーリング部に。
ベージュ 付属品ノズル2個 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量300mL

商品説明動画

MS9320シーラー開封とテレスコピストル使い方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39222556
2015-02-25
用途:
車のアンダーボディー
福岡鈑金 様

専用ガンが必要ですが、とても気に入って使っています、これは最高なシーラーです。

対象商品:
39222556
2015-02-27
用途:
車の鈑金修理

使用感はいいけど高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする